Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Posterrahmen, A3, selbstklebend, magnetisch, 2 Stück, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-1915698
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915698
EAN/GTIN:
     5028252642323
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Nobo Posterrahmen. Selbstklebend. Magnetisch. Für die sichere Anbringung von Plakaten, Schildern und Informationen. Mit selbstklebender Rückseite für die Anbringung auf flachen Oberflächen. Mit Magnetstreifen an der Unterseite des Rahmens für einen schnellen und einfachen Wechsel des Inhalts. Zur Verwengung im Hoch- und Querformat. Matte, abwischbare Abdeckung. Mit farbigem Rand. Material: PP-Folie, 2,5 mm. Format: für DIN A3, 470 x 650. Inhalt: 2 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Höhe:
650
Werkstoff:
PP
Breite:
470
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit selbstklebender Rückseite für die Anbringung auf flachen Oberflächen. Mit Magnetstreifen an der Unterseite des Rahmens für einen einfachen Wechsel des Inhalts. Zur Verwengung im Hoch- und Querformat. Matte, abwischbare Abdeckung. Mit farbigem Rand.
Farbe:
orange
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915700
ab € 17,15*
Sonstiges
Nobo
1915699
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.