| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-135006995 Herst.-Nr.: 43698014 EAN/GTIN: 4044917426412 |
| |
|
| | |
| Kerkmann Prospekthalter Filio II 27,5 x 90 x 12 cm (B x H x T) DIN A4, DIN A5, DIN lang Aluminium silber 5 Fächer Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Filio II | Maße: | 27,5 x 90 x 12 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4, DIN A5, DIN lang | max. Füllhöhe an Papier: | 32 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | silber | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Filio II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, prospekthalter kerkmann, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,95* | € 84,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,78* | € 102,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,96* | € 110,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,39* | € 119,09* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,41* | € 132,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|