| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-135001703 Herst.-Nr.: 43694284 EAN/GTIN: 4044917237902 |
| |
|
| | |
| Der Fachteiler macht aus einem A4-Fach ein Fach für 2 x DIN lang. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Tec-Art | Verwendung für Produkt: | Prospekthalter Tec-Art | Tiefe: | 60 | Werkstoff: | Acryl | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fachteiler Prospekthalter Tec-Art |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter din lang glasklar, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Fachteiler, Prospekthalterzubehöre |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,74* | € 9,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,02* | € 10,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,80* | € 10,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 10,65* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,96* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|