| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-335 Herst.-Nr.: 43694284 EAN/GTIN: 4044917237902 |
| |
|
| | |
| Fachteiler für Prospektfach für 2 x DIN-lang. Passend für den Prospektständer TEC-ART. Qualität made in Germany
Weitere Informationen: | | Material: | Acryl | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 13 cm | Breite: | 29 cm | Höhe: | 41 cm | Gewicht: | 0.02 kg | einzeln verpackt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,75* | € 9,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,03* | € 10,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,81* | € 10,25* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,59* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,29* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|