Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospektständer H6813399 4xDIN A4 silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/874/a007874w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/874/a007874w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/875/a007875b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135000200
Herst.-Nr.:
     H6813399
EAN/GTIN:
     4012086022124
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
helit Prospektständer the rolling show 26 x 158 x 39 cm (B x H x T) Metall silbergrau 4 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the rolling show
Maße:
26 x 158 x 39 cm (B x H x T)
Gesamthöhe:
158
Für Papierformat:
4 x DIN A4
drehbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Aufbauanleitung, Werkzeug
Gewicht:
7
Werkstoff:
Metall
Werkstoff des Fachbodens:
Metall
Farbe:
silbergrau
Farbe des Gestells:
silber
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer the rolling show
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4, prospekt bodenständer, prospektaufsteller a4 quer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,39*
€ 95,82*
€ 5,50*
ab € 72,26*
€ 97,66*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76,00*
€ 103,04*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 80,71*
€ 105,65*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 93,27*
€ 125,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 177,59*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,83*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 18,38*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.