Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Versandetiketten 8018-300 199,6x143mm ws 600 St/Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/565/y000565s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/565/y000565s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129256101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     8018-300
EAN/GTIN:
     4004182180181
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Der speziell entwickelte Klebstoff sorgt für beste Haftung auf allen gängigen Verpackungsmaterialien. Das Papier ermöglicht eine optimale Tonerverankerung auch bei schnellen und großen Druckaufträgen. Sie können sich dabei natürlich auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Wiederverwendbare Systembox, ideal als Aufbewahrungsmittel am Packtisch. Verwenden Sie unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Auf avery.eu/print.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
DIN A5 Versandetiketten
Maße:
199,6 x 143,5 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
300 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
600 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett
PVC-frei:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,37*
€ 30,10*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,55*
€ 30,38*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,61*
€ 31,60*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,55*
€ 32,70*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,38*
€ 39,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
1 Packung enthält 300 Blätter (ab € 0,0946* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.