Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-8018-300 Herst.-Nr.: 8018-300 EAN/GTIN: 4004182180181 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Versandetiketten, 199,6 x 143,5 mm, 300 Bögen (= 600 Etiketten) weiß Die weißen A4 Versandetiketten 8018-300 im A5 Format (199,6x143,5mm)von AVERY ZWECKFORM sind perfekt geeignet für für Onlinefrankierung von DHL und Hermes oder den Druck von einfachen Adressetiketten, Versandaufklebern oder Versandetiketten. 300 Blatt in einer wiederverwendbaren 300 Blatt Systembox. Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichtenVersandetiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen wegen der hochweißen, geglätteten Papierqualität auch durch garantiert optisch scharfe Druckergebnisse. Der speziell entwickelte Klebstoff sorgt für beste Haftung auf allen gängigen Verpackungsmaterialien. Das Spezialpapier ermöglicht eine optimale Tonerverankerung auch bei schnellen und großen Druckaufträgen auf allen gängigen Laser- und Farblaserdruckern. Sie können sich dabei natürlich auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Verwenden Sie unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 Bögen = 600 Etiketten | Farbe: | weiß | Format: | 199,6 x 143,5 | geeignet: | für Päckchen | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, adressaufkleber, adress aufkleber, paketaufkleber, adressetiketten, adressetikett, versandetikett, versandetiketten, versandaufkleber, adressetiketten drucken, versandetikett drucken, versandetiketten drucken, adressetikett drucken, avery, avery zweckfor |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 21,72* | € 28,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,90* | € 28,99* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,97* | € 30,23* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,24* | € 34,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 25,32* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Bögen (ab € 0,0724* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|