Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Markierungspunkt 3007 18mm gelb 96 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/814/a013814a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/814/a013814a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129004610
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3007
EAN/GTIN:
     4004182030073
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Einfach, auffallend und schnell: die perfekte Lösung zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
4 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
96 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkt
Made in Germany:
Ja
PVC-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery markierungspunkte 18 mm gelb, etiketten rund avery, etiketten rund, Aufkleber, Etiketten, Farbpunkte, Haftpunkte, Klebepunkte, Kreisetiketten, Punktetiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,20*
9 Tage
50
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,28*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,79*
€ 1,33*
2 Tage
233
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,01032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.