Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Ordnungsmap Ordonator 12 Fächer bedruckt 1-12 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/479/a013479f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/479/a013479f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b010/771/b010771r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127197790
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56012E
EAN/GTIN:
     3130630560128
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Mit vorgedruckten Etiketten, die in einem Etikettenhalter auf der Vorderseite des Deckels verstaut sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ordonator®
Maße:
25,3 x 34 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
225
Ausführung der Tabe:
1-12
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Balacron
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Ordonator®
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe 12 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe schwarz, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 8,22*
€ 13,03*
6 Tage
136
12
€ 25,00*
ab € 10,24*
€ 13,42*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,41*
€ 14,07*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 15,04*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,01*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,45*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,24*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,36*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 39,87*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,62*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 48,97002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.