Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127094090 Herst.-Nr.: 4940.01 EAN/GTIN: 3660141030648 |
| |
|
| | |
| Schlag und kratzfest. Für den schnellen Zugriff auf Ihre Unterlagen. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Rolladenschrank easyOffice | Maße: | 85,7 x 22,5 x 31 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Anzahl der Fächer: | 15 Fächer | Anzahl der Trennwände: | 15 Trennwände | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Belegefach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem, Ablagefach, Ablagefächer, Belegablagen, Belegefach, Belegefächer, Briefablagen, Sortierstationen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 75,39* | € 102,17* | | | | | 334 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,41* | € 102,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,80* | € 152,83* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,50* | € 161,96* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 129,82* | € 171,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|