Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127094090 Herst.-Nr.: 4940.01 EAN/GTIN: 3660141030648 |
| |
|
| | |
| Schlag und kratzfest. Für den schnellen Zugriff auf Ihre Unterlagen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Belegefach | Verwendung für Produkt: | Rolladenschrank easyOffice | Maße: | 85,7 x 22,5 x 31 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Anzahl der Fächer: | 15 Fächer | Anzahl der Trennwände: | 15 Trennwände | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, sortierstation 15 fächer paperflow schwarz, ablagesystem, ablagesystem schwarz, Ablagefach, Ablagefächer, Belegablagen, Belegefach, Belegefächer, Briefablagen, Sortierstationen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 75,65* | € 102,36* | | | | | 343 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,69* | € 102,36* | | | | Lager 1682 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,88* | € 153,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,98* | € 153,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 128,01* | € 162,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|