Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Formularbox easyOffice 535.02 stapelbar 15Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/729/a007729t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/729/a007729t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127093880
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     535.02
EAN/GTIN:
     3660141030587
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Auch für 24 x 32 cm Formate geeignet.
Weitere Informationen:
Maße:
85,7 x 31,3 x 32,7 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
56
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
15 Fächer
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etiketten, Etikettenhalter
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation 15 fächer, ablagesystem, ablagesystem grau, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 76,22*
€ 93,51*
€ 5,50*
ab € 82,73*
€ 102,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 111,49*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 91,53*
€ 111,50*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 92,44*
€ 116,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
535.01
ab € 73,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.