Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Sichttasche Magnetofix DIN A4 hoch transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/382/a012382s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/382/a012382s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/382/a012382t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/382/a012382w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126257003
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1130630
EAN/GTIN:
     4013695028323
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Informationen vor Staub und Beschädigung. Die rückseitig vollflächige Aussattung mit 1 mm Magnetgummi sorgt für eine besonders hohe Haftkraft auf allen eisenhaltigen Untergründen. Die Unterlagen lassen sich schnell und einfach auswechseln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetofix
F³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
max. Anzahl der Blätter:
15 Bl.
magnethaftend:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttasche magnetofix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 5,58*
€ 8,54*
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 8,56*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 13,45*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,02*
€ 15,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1242095
ab € 225,23*
Zubehör
magnetoplan
1240295
ab € 19,56*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,81*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,29*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,53*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,59*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 583,37*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 580,23*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.