Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Visitenkartenbox VIP 2000-31 f. 500Karten schwarz/grau +Register


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/690/a006690r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/690/a006690r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126167490
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2000-31
EAN/GTIN:
     4012473200012
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Durch die variabel einsetzbare Karten-Stütze wächst die Ordnung mit. Begeisternde Technik: sanftes Öffnen und Schließen - Softgummieinsätze für optimales Handling.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VIP
Maße:
12 x 8 x 24,5 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
100 x 57 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
500 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
gefüllt:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. beweglicher Stütze, Visitenkartenetui GO VIP, Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau/schwarz
Anzahl der Registerblätter:
16 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenbox VIP
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Register Visitenkartenbox, Visitenkartenregister, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, han acryl visitenkartenbox, register visitenkartenbox, han visitenkartenregister, Adresskarteien, Karteiboxen, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrungen, Visitenkartenboxen, Visitenkartensammler, Visitenkartenzubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 19,08*
2 Tage
19
1
€ 2,90*
ab € 13,09*
€ 19,09*
1
€ 5,50*
ab € 12,81*
€ 19,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,29*
€ 20,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,87*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.