Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 205000VI DIN A4 HPVC violett 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126052040
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     205000VI
EAN/GTIN:
     9003262133579
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
violett
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: sichthülle leitz glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 52,07*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,81*
€ 53,15*
3 Tage
14
€ 5,95*
ab € 40,61*
€ 54,22*
4 Tage
14
€ 5,50*
ab € 58,34*
€ 76,99*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 77,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.