Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Prospekthülle 22318690 DIN A6 0,075mm 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/898/h004898t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/898/h004898t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126031200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     22318690
EAN/GTIN:
     4013702007969
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle genarbt leitz oben of...
Hetzel Prospekthülle Economy DIN A6 0,08mm oben offen Polypropylen transparent 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Economy
F³r Papierformat:
DIN A6
Dicke der Folie:
0,08
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Economy
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle a6, leitz abhefthülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,28*
€ 30,47*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 23,23*
€ 32,28*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,73*
€ 36,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,10*
€ 48,99*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.