Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Prospekthülle 100460988 A4 oben offen PP tr 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/231/a013231g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/231/a013231g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126008400
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100460988
EAN/GTIN:
     4002030149830
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
elba prospekthülle a4 oben offen ge...
Die hochwertigen Prospekthüllen eignen sich hervorragend um Dokumente langfristig sauber und geschützt in Ordnern oder Ringbüchern abzulegen.
Weitere Informationen:
F³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,4 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,12
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt, blendfrei
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,36*
€ 24,59*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,41*
€ 24,66*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,78*
€ 25,92*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,51*
€ 36,29*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 36,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100460989
ab € 3,69*
Ähnlich
Oxford
100460993
ab € 0,37068*
Ähnlich
Oxford
100460995
ab € 11,18*
Ähnlich
Oxford
100460996
ab € 23,76*
Ähnlich
Oxford
100460997
ab € 11,54*
Ähnlich
Oxford
100460994
ab € 3,27*
Ähnlich
ELBA
100460999
ab € 2,86*
Ähnlich
Hamelin
100460990
ab € 14,59*
Ähnlich
Hamelin
100460992
ab € 9,32*
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.