| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554319-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1554319 EAN/GTIN: 4003969944749 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett 1554319 Blau (B x H) 236 mm x 321 mm
Klemmbrett 1554319 Blau (B x H) 236 mm x 321 mm
Maße: 23,6 x 32,1 cm (B x H) Stärke: 0,18 mm Verwendung für Papierformat: DIN A4 Anordnung der Lage (Klemme): oben Werkstoff: Polypropylen Material der Klemme: Metall Farbe der Klemme: silber
Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite.
Ausstattung: Klemmbrett
Technische Daten: Anordnung der Lage (Klemme): oben · Aufhängeöse vorhanden: Ja · Farbe der Klemme: Silber · Herstellerfarbe: Blau · Material: Polypropylen · Material der Klemme: Metall · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 321 mm · Stärke: 0.18 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Klemmbrett · abgerundete Ecken vorhanden: Nein
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 236 mm x 321 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 321 mm | Produktabmessung, Breite: | 236 mm | Farbe der Klemme: | Silber | Farbe: | blau | Material: | Polypropylen | Material der Klemme: | Metall | Anordnung der Lage (Klemme): | oben | Aufhängeöse vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Stärke: | 0.18 mm | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Klemmbrett | Produkt-Art: | Klemmbrett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,72* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,75* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,90* | € 2,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 3,27* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,06* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|