| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125669830 Herst.-Nr.: 125669830 EAN/GTIN: 4003969939301 |
| |
|
| | |
| Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite. Weitere Informationen: | | Maße: | 22,6 x 31,6 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Anordnung der Lage (Klemme): | kurze Seite | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Aufhängeöse vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Material der Klemme: | Metall | Farbe: | rot | Farbe der Klemme: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klemmbrett | Stärke: | 2,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,34* | € 2,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 2,56* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,38* | € 4,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|