| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-125669830 Herst.-Nr.: 125669830 EAN/GTIN: 4003969939301 |
| |
|
| | |
| Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klemmbrett | Maße: | 22,6 x 31,6 cm (B x H) | Stärke: | 2,3 mm | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Anordnung der Lage (Klemme): | kurze Seite | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Aufhängeöse vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Material der Klemme: | Metall | Farbe: | rot | Farbe der Klemme: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 rot, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 1,97* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,60* | € 2,33* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,39* | ab € 3,39* | € 4,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|