Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125257601 Herst.-Nr.: 5627601 EAN/GTIN: 043859651245 |
| |
|
| | |
| Das Pulsar+ 300 Plastikbindegerät eignet sich für die regelmäßige Verwendung in kleinen Büros. Die benutzerfreundlichen Funktionen von Pulsar+ 300 ermöglichen unkompliziertes, effizientes Binden, z.B. sorgt der in 2 Positionen einstellbare Randanschlag für exakte Ausrichtung des Papiers und das Aufbewahrungsfach mit Binderücken-Messfunktion für die einfache Auswahl des passenden Binderückens. Das Stanzrestefach öffnet sich automatisch wenn es geleert werden muss. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Pulsar+ | Maße: | 45,6 x 13 x 39,6 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4 | max. Breite des zugeführten Materials: | 300 | Art der Stanzung: | mechanisch | max. Durchmesser des Binderückens: | 38 | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke: | 300 Bl. (80 g/m²) | Anzahl der Stanzlöcher: | 21 Stanzlöcher | Ausführung des Papieranschlages: | einstellbar | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Starter Kit (10 Dokumente) | Gewicht: | 6,9 | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Plastikbindegerät Pulsar+ | Ausführung der Teilung: | US-Teilung | max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang: | 20 Bl. (80 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät fellowes, kammbindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 122,01* | € 151,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,81* | € 151,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 122,96* | € 151,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 129,93* | € 159,75* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 131,48* | € 167,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|