| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125253380 Herst.-Nr.: 27210020 EAN/GTIN: 4029126341992 |
| |
|
| | |
| Stanz- und Bindesysteme für RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung in 2:1 Teilung. Bestens geeignet für die mühelose Block- und Kalenderherstellung von kleinen bis mittleren Auflagen in allen Formaten. Durchmessereinstellung garantiert einfaches und exaktes Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen. Drehknopf zum Einstellen des Randabstands. Spezial gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung. Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis. Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung. Leicht zu leerende Stanzrest-Abfallschublade. Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße. Parallelitätseinstellung für gleichmäßiges Binden. Robuste Bauweise und kompaktes Design. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | eco S 360 | Maße: | 56 x 18 x 33 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A3 | max. Breite des zugeführten Materials: | 360 | max. Durchmesser des Binderückens: | 38 | Art der Stanzung: | mechanisch | Anzahl der Stanzlöcher: | 28 Stanzlöcher | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken: | 340 Bl. (80 g/m²) | Ausführung des Papieranschlages: | einstellbar | Gewicht: | 15 | Bindematerial: | Draht | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Drahtbindegerät eco S 360 | Ausführung der Teilung: | 2:1 | max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang: | 25 Bl. (80 g/m²) | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, kammbindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindesysteme, Drahtbindegeräte, Spiralbindegeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,52* | € 510,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 441,97* | € 532,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,87* | € 631,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|