| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ27210020 Herst.-Nr.: 27210020 EAN/GTIN: 4029126341992 |
| |
|
| | |
| Mit den neuen RENZ®-Systemen ist auch der ungeübte Anwender in der Lage, perfekte Drahtkammbindungen herzustellen. Die Ergonomie wurde weiter vereinfacht, so dass alle Arbeitsschritte jetzt noch anwenderfreundlicher sind. Erstmals ist es weltweit mit einem Drahtkamm-Tischbindesystem möglich, bis zu 38 mm (1 1/2") zu schließen. 2:1 Teilung: dieses Verhältnis beschreibt den Abstand der Löcher zueinander. 2:1 bedeutet 2 Löcher auf 1 Zoll = 23 Löcher auf DIN A4. Maße (B x H x T): 560 x 180 x 330 mm. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (H x B x T) 180 x 560 x 330 mm | Ausführung: | eco S 360 – Handstanz- & Schließmaschine, 28 Stanzstempel (einzeln ausschaltbar) | Anreißer (Online): | Stanz & Bindemaschine RENZ eco S 360, Drahtkammbindung, 2:1, bis 135 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Stanz & Bindemaschine RENZ eco S 360, für Drahtkammbindung, 2:1 Teilung, Stanzung 28 Blatt Bindung, bis 135 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, drahtbindegerät 2:1, kammbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Spiralbindemaschine, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, Stanzmaschine, Stanzgerät |
| | |
| |