Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3173 kurz Kunststoffdeckl. h.bl 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/397/a007397v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/397/a007397v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125244552
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3173
EAN/GTIN:
     4003630135803
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen hellblau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
hellblau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 1,04*
1 Tag
2995
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,06*
1 Tag
2101
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,96*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3169
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.