Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Schlauchhefter 40097299 DIN A4 PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/231/a013231j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/231/a013231j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/892/a013892i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125230103
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400097299
EAN/GTIN:
     4006144000414
Suchbegriffe:
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Schlaufen-Hefter
Schlaufenhefter
Die Heftmechanik (Schlauchheftung) ermöglicht ein einfaches Blättern und Lesbarkeit bis zum Rand. Er besitzt ebenfalls eine zusätzliche Abheftvorrichtung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Der Schlaufenhefter ist vielseitig einsetzbar, z. B. für Angebote, zum Preislistenversand, Bewerbung etc.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 31,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlauchhefter
Stärke:
0,5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 2,77*
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 2,84*
2 Tage
149
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,20*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 3,58*
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.