Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Klemmmappe 400001030 DIN A4 10Blatt Karton grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125225360
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400001030
EAN/GTIN:
     4002030361515
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemmhandmappen können sehr gut gebraucht werden bei Dokumenten, Unterlagen die sich noch in der Vorgangsbearbeitung befinden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart Line
Maße:
23,7 x 30,9 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
max. Anzahl der Blätter:
10 Bl. (80 g/m²)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Rückseite:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe Smart Line
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, elba klemmhefter din a4 manilakarton, clip hefter, cliphefter a4, Angebotsmappen, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappen, Blockmappen, Clipmappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
244
1
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,77*
1 Tag
45
1
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,81*
8 Tage
70
1
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,83*
2 Tage
213
1
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,89*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.