Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125136930 Herst.-Nr.: 100091662 EAN/GTIN: 4002030045736 |
| |
|
| | |
| Stabiler Kartondeckel für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. Weitere Informationen: | | Maße: | 23 x 31,8 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 250 | max. Anzahl der Blätter: | 100 Bl. (80 g/m²) | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton, 99 % recycelt | Farbe: | rot | Anzahl der Sichtlöcher: | 2 Sichtlöcher | Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: | 4 Seiten mit Gitterdruck | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Umlaufmappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, elba aktendeckel a4 250g/m², aktendeckel karton, aktendeckel, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Korrespondenzmappen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen, Vorgangsmappen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,31* | € 0,46* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,40967* | € 0,58967* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,32* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|