Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Umlaufmappe 100091659 DIN A4 250g Manilakarton gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/217/a013217w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/217/a013217w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125136910
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100091659
EAN/GTIN:
     4002030045644
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Stabiler Kartondeckel für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken.
Weitere Informationen:
Maße:
23 x 31,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, 99 % recycelt
Farbe:
gelb
Anzahl der Sichtlöcher:
2 Sichtlöcher
Anzahl der Seiten mit Gitterdruck:
4 Seiten mit Gitterdruck
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umlaufmappe
Weitere Suchbegriffe: Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, elba aktendeckel a4 250g/m² gelb, aktendeckel karton, aktendeckel, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Korrespondenzmappen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen, Vorgangsmappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,31*
€ 0,45*
10 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,31*
€ 0,48*
2 Tage
757
1
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,61*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,42917*
€ 0,61917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.