Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schnellhefter 41910015 DIN A4 max. 250Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/978/a013978r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125056710
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910015
EAN/GTIN:
     4002432308507
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Ringbuch
Robustes Material für besseren Schutz des Inhalts dank sehr reißfester, langlebiger Kunststoff-Folie und perfekter Verarbeitungsqualität.
Weitere Informationen:
Maße:
23,3 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Standardlochung
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylenfolie
Material der Heftmechanik:
Metall
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, leitz ringbuch a4 pp, karton schnellhefter, karton-schnellhefter a4, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,43*
1 Tag
1365
1
€ 5,49*
ab € 0,4397*
€ 0,4397*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,47*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,49*
1
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.