Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Schnellhefter 10902468 DIN A4 Karton intensiv gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/243/a009243g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/243/a009243g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125053910
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     10902468
EAN/GTIN:
     4008110339634
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Karton-Schnellhefter
Herlitz Schnellhefter DIN A4 240g/m² Karton gelb
Weitere Informationen:
Maße:
27 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Material der Vorderseite:
Karton
Material der Rückseite:
Karton
Material der Heftmechanik:
Metall
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Weitere Suchbegriffe: Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, dokumentenmappe a4 karton, sichthefter, sichthefter a4, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,23*
€ 0,46*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,47*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,60*
1
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 1,86*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.