Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe DIN A4 Recyclingkarton 300g rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-125027630
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125027630
EAN/GTIN:
     4003969127630
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe DIN A4 300g/m² Recyclingkarton rot
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
300
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelmappe
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, sammelmappe din a4 recyclingkarton 300g rot, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Dokumentenmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Sammelmappen, Sammeltaschen, Schreibmappen, Zeichenmappen, Zeichensammelmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
201
1
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,23*
€ 0,46*
3 Tage
1968
50
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,99*
5 Tage
1968
1
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 1,13*
4 Tage
1968
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80001357
ab € 0,29*
Ähnlich
Exacompta
55505E
ab € 0,70*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.