Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit Gummizüge Manila-Karton 400g/m2 - A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55505E, : presenté de face
produit : 55505E, : presenté de face
produit : 55505E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55505E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55505E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit Gummizüge Manila-Karton 400g/m2 - A4 Rot Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Die leuchtenden Farben bringen ein Farbenspiel in Ihre Ablage und Archivierung. Rückenetikett zur Beschriftung der Mappe. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 94 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2645.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,59*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 100,49*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,60*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 99,28*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 95,65*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 99,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.