| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125016899 Herst.-Nr.: 1647 EAN/GTIN: 5018505050944 |
| |
|
| | |
| Die Präsentationsmappen von Rapesco mit antibakteriellem Schutz (Germ-Savvy™) sind vielseitige Mappen mit schlankem Design und flexibler Außenhülle. Damit organisieren Sie Ihre Dokumente im Handumdrehen und sparen Platz. Unser in die Polypropylen-Hülle integrierter antibakterieller Wirkstoff Germ-Savvy™ schützt während der gesamten Produktlebensdauer gegen Bakterien und macht die Mappe noch sicherer im Gebrauch. Sie eignet sich hervorragend zum Organisieren und Aufbewahren von Papieren. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Germ-Savvy™ | Maße: | 24 x 31 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben offen | dokumentenecht: | Ja | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | farbig sortiert | Anzahl der Hüllen: | 40 Hüllen | Packungsmenge: | 6 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sichtbuch Germ-Savvy™ | PVC-frei: | Ja | antimikrobiell: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,14* | € 19,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,91* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|