Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Sichtbuch Germ-Savvy 1645 A4 100Hüllen schwarz 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/372/a013372r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/372/a013372r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/734/a013734c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125016790
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1645
EAN/GTIN:
     5018505050883
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Die Präsentationsmappen von Rapesco mit antibakteriellem Schutz (Germ-Savvy™) sind vielseitige Mappen mit schlankem Design und flexibler Außenhülle. Damit organisieren Sie Ihre Dokumente im Handumdrehen und sparen Platz. Unser in die Polypropylen-Hülle integrierter antibakterieller Wirkstoff Germ-Savvy™ schützt während der gesamten Produktlebensdauer gegen Bakterien und macht die Mappe noch sicherer im Gebrauch. Sie eignet sich hervorragend zum Organisieren und Aufbewahren von Papieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Germ-Savvy™
Maße:
24 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
100 Hüllen
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtbuch Germ-Savvy™
PVC-frei:
Ja
antimikrobiell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 11,72*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,45*
€ 11,87*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.