Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125008350 Herst.-Nr.: 4012000413 EAN/GTIN: 4018924401045 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) 250g/m² Recyclingkarton blau 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 3,4 x 15 cm (B x H) | Grammatur: | 250 | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | selbstklebend: | Nein | Heftfalz vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material der Deckschiene: | Metall | Werkstoff: | Recyclingkarton | Farbe: | blau | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen karton, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,22* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,026* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|