Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONN4012000413 Herst.-Nr.: 4012000413 EAN/GTIN: 4018924401045 |
| |
|
| | |
| - Heftstreifen aus Manilakarton (RC)
- Deckleiste aus Metall
- ohne Heftfalz
- Größe: 34x150mm (kurz)
Weitere Informationen: | | Breite: | 34 mm | Bruttogewicht: | 0.095 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Länge: | 150 mm | Marke: | Connect | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 25 Stück | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,22* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,27* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|