Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät E 25 020-1788 Metall/Kunststoff violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/295/a007295u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/295/a007295u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124239440
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1788
EAN/GTIN:
     4009729050033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216 u. E 225. Mit integriertem Entklammerer. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
E 25
Maße:
4 x 6 x 15 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
53
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6
Gewicht:
165
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
violett
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät E 25
Ladekapazität:
100 x 24/6, 150 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät novus 100 blatt, bostitch, bürohefter novus, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 9,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,13*
€ 9,57*
11 Tage
61
1
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 10,08*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,29*
€ 11,52*
3 Tage
19
5
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.