Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Lochsegment 51240000 8mm für Locher AKTO 5114 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/053/l017053h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/053/l017053h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124222400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51240000
EAN/GTIN:
     4002432364084
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Ersatz-Lochpfeifen
Ersatzlochpfeifen
Mit Bedienungsanleitung zum Selbstaustauschen oder Nachrüsten.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Locher Akto 5114 (Klippsystem)
Durchmesser:
8
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lochsegment
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 16,24*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 11,12*
€ 16,25*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 11,20*
€ 16,38*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 17,54*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,69*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51230000
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.