Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Locher M1959105 11x6x6,5cm max. 8Blatt Acryl klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/985/a007985r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/985/a007985r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124048900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     M1959105
EAN/GTIN:
     4002390026758
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung. Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität.
Weitere Informationen:
Maße:
11 x 6 x 6,5 cm (B x H x T)
Lochung:
8
max. Einstellformat:
variabel
max. Anzahl der Blätter:
8 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
glasklar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher
Griffmulde vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher glasklar, bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,51*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 12,09*
€ 17,48*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 13,56*
€ 19,64*
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 13,58*
€ 19,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,75*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.