Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B 2 COLOR ID 2.0 020-1953 25Bl. bright petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/229/y000229c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/229/y000229c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124047463
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1953
EAN/GTIN:
     4009729078983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Das Heftgerät NOVUS B 2 aus der Color ID 2.0 Reihe ist ein zuverlässiger Helfer für Haushalt und Heimbüro mit einer soliden Heftleistung, einer einfachen Klammerführung und einer Wendematrize. Die zeitgemäße Farbgebung in den Color ID Trendfarben macht den Hefter zu einem individuellen Highlight auf jedem Schreibtisch. 10 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 2 COLOR ID 2.0
Maße:
3,5 x 5,7 x 13,6 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6 SUPER
Gewicht:
175
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
bright petrol
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 2 COLOR ID 2.0
Ladekapazität:
100 x 24/6, 150 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, heftgerät novus 100 blatt, bürolocher novus, bürolocher, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,82*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,87*
€ 10,82*
3 Tage
60
€ 2,90*
ab € 7,71*
€ 11,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,95*
€ 12,19*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.