Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B4 FC re+new 020-1933 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/503/a011503d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/503/a011503d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124027890
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1933
EAN/GTIN:
     4009729067888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Nachhaltiger Hefter mit einem Rezyklatanteil von 80 % am Gesamtkunststoffeinsatz für den professionellen Tagesgebrauch. 25 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 4FC re+new
Maße:
3,8 x 7,3 x 14,8 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6, 26/8
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER
Gewicht:
245
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
recycelbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 4FC re+new
Ladekapazität:
100 x 24/6, 24/8, 150 x 26/6, 26/8
Made in Germany:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2085
1
€ 5,87*
ab € 13,51*
€ 19,39*
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 14,42*
€ 20,43*
3 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 14,38*
€ 20,45*
1
€ 6,95*
ab € 14,01*
€ 20,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,14*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.