Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124021800 Herst.-Nr.: 751 EAN/GTIN: 5018505053235 |
| |
|
| | |
| RAPESCO Heftklammer 53/6 Rexel, Rapid, Leitz, Novus, Esselte, Arrow, Stanley Stahl 2.000 St./Pack. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Heftklammern: | 53/6 | Produktverwendung: | Rexel, Rapid, Leitz, Novus, Esselte, Arrow, Stanley | Material der Klammern: | Stahl | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 2.000 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,60* | € 4,58* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,91* | € 4,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 5,25* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,97* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|