Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Heftklammern 1456 24/8mm 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/463/a011463i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/463/a011463i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124012000
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1456
EAN/GTIN:
     5018505015004
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Verzinkte Heftklammern, hergestellt nach höchsten Standards und aus Premiummaterialien. Rapesco Heftklammern bieten eine optimale Leistung für akkurates Heften.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/8
Produktverwendung:
Rapesco®, Rapid®, Novus®, Leitz® 24 Series, Swingline®, Boston®
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, blockhefter-heftklammern rapesco, blockhefter heftklammern, tackerklammer 24/8, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,85*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,90*
24 Tage
13
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,24*
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,51*
1 Tag
38
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0038
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.