| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124006900 Herst.-Nr.: 3741500 EAN/GTIN: 4260240880022 |
| |
|
| | |
| Premiumgerät für sehr professionelle und hochwertige Bindungen, auch als Großlocher nutzbar. Arbeitsbreite stufenlos einstellbar mit automatischer Zentrierung der Lochung. Für glatte Ösung auf der Rückseite mit Klick-Öse. Runde Ösenrückseite schützt abgelegte Bindungen vor dem Zerkratzen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DUO-N35 | Maße: | 24,5 x 21 x 38 cm (B x H x T) | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke: | 180 Bl. (80 g/m²) | Lochabstand: | 80 | max. Breite des zugeführten Materials: | 320 | Material: | Metall | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stanz- und Bindemaschine DUO-N35 | max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang: | 350 Bl. (80 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,56* | € 347,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,67* | € 353,88* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,40* | € 467,60* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,16* | € 469,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,64* | € 475,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|