Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B7 020-1656 30Bl. Metall/Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/m005/382/m005382m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/m005/382/m005382m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124004550
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1656
EAN/GTIN:
     4009729040683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftung automatisch bis 8 Blatt, bis 30 Blatt manuell. Magazinführung aus Metall und doppelter Klammernführung. 25 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 7A
Maße:
4,4 x 8,5 x 19,6 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
8 Bl. (80 g/m²) automatisch, 30 Bl. (80 g/m²) manuell
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
105
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6 DIN SUPER
Gewicht:
550
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 7A
Ladekapazität:
150 x 24/6, 200 x 26/6
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher blau novus, bürolocher novus, bürolocher, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 24,13*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 17,20*
€ 24,15*
12 Tage
282
1
€ 5,87*
ab € 18,63*
€ 25,93*
1
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 27,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,75*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.