Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B5 FC 020-1480 50Blatt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/087/a012087e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/087/a012087e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124003950
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1480
EAN/GTIN:
     4009729020982
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Mit extra großer Ladekapazität für den Dauereinsatz. Metallheftgerät mit Kunststoffummantelung und doppelter Klammerführung. Superleichtes Heften mit 25 % mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. 25 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 5FC
Maße:
7,8 x 21,5 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8, 26/6, 26/8
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
90
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammer 24/6 DIN SUPER
Gewicht:
335
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät B 5FC
Ladekapazität:
150 x 24/6, 24/8, 200 x 26/6, 26/8
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, novus heftgerät blau, bostitch, bürohefter novus, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 21,44*
11 Tage
151
1
€ 5,87*
ab € 14,85*
€ 21,45*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 15,14*
€ 21,79*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,47*
€ 24,27*
3 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 27,62*
€ 37,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.