Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftgerät B8 FC 020-1673 50Bl. Metall/Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s016/957/s016957m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s016/957/s016957m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124000290
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1673
EAN/GTIN:
     4009729043080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Das innovative Heftgerät mit Power-on-Demand-Funktion. Durch den aufklappbaren Hebel wird bei Bedarf eine enorme Kraftübersetzung erzielt. Für kleinere Papiermengen wird das Heftgerät wie herkömmlich genutzt. FlatClinch Bypass-Heftung (Klammern werden diagonal entgegen der Längsachse umgelegt): 2 - 50 Blatt werden mit nur einer Klammer (24/8 SUPER) geheftet. Ein Austausch der Klammern ist nicht mehr notwendig. 25 Jahre Garantie bei Verwendung von Novus Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 8FC
Maße:
4,7 x 15,8 x 20 cm (B x H x T)
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/8, 26/8
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1.000 Heftklammern 24/8 SUPER
Gewicht:
680
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flachheftgerät B 8FC
Ladekapazität:
150 x 24/8
Made in Germany:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 23,24*
€ 31,48*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 23,87*
€ 32,05*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 23,78*
€ 32,09*
11 Tage
579
€ 5,87*
ab € 24,29*
€ 32,73*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,50*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.