Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 64RDG 64l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/076/a014076r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/076/a014076r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123583380
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     64RDG
EAN/GTIN:
     5060456658359
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Aufbewahrungsbox für den privaten und geschäftlichen Bereich mit abnehmbarem Deckel, der mittels Bügelverschlüssen sicher an der Box befestigt werden können. Die Box eignet sich zum Beispiel für die Aufbewahrung von Büromaterial, Werkzeugen, Kunst- und Bastelmaterialien, Spielzeug, saisonale Kleidung, persönliche Gegenstände und vieles mehr. Die stabile Oberseite und die verstärkten Ecken ermöglichen das Stapeln dieser Boxen mit unterschiedlichen Gewichten und Größen. Tinten und Farben lassen sich leicht abwischen. Der erhöhte Rand um den Deckel verhindert, dass gestapelte Boxen herunterrutschen. Durch die flachen Griffe auf beiden Seiten, ist die Box leicht zu tragen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling
Maße:
71 x 31 x 44 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Fassungsvermögen des Behältnisses:
64
Verwendung für Produkt:
Ordner, Hängemappen
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
taubengrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox Recycling
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 64 l, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 24,42*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,82*
€ 24,45*
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 40,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.