Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 64R 44x31x71cm 64l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/782/a006782t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/782/a006782t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123217930
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     64R
EAN/GTIN:
     5060024800012
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Rutschfeste Griffe und abgerundete Ecken. Bügelverschlüsse um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Maße:
71 x 31 x 44 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Fassungsvermögen des Behältnisses:
64
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 64l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,72*
€ 23,62*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 17,51*
€ 24,09*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 29,76*
€ 39,66*
7 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 30,84*
€ 40,35*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 31,51*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4470701
ab € 3,62*
Sonstiges
Fellowes
00810-FF EU
ab € 4,67*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.