Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler KLASSIK 1601-17 DIN A4/C4 Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/292/a013292c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/292/a013292c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/292/a013292e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123016631
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-17
EAN/GTIN:
     4012473160156
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Klassisches, zeitgemäßes Design. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Gratis Druckvorlagen finden Sie auf www.han-online.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KLASSIK
Maße:
7,5 x 31,5 x 24,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
145
Höhe (hinten):
320
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4, DIN C4
max. Füllhöhe an Papier:
70
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler KLASSIK
Griffmulde vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, han stehsammler klassik a4/c4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,69*
€ 2,87*
3 Tage
86
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,72*
€ 2,92*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 2,96*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,99*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,88*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.